HOLEX Vorteilspack Sekundenklebstoff 5 Stück

Artikel-Nr.: GG3361 SLOW
Setpreis 5 Stück (10,70 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung
Vorteilspack Sekundenklebstoff 5 Stück
Gefahrstoffkennzeichnung
GHS07 – Gesundheitsschädlich / reizend
Farbe
transparent
Haltbarkeit ab Herstelldatum
9 Monate
geeignet für Material
Gummi; Holz; Kork; Kunststoff; Leder; Metall; poröse Materialien
Chemische Basis
Ethyl-Cyanacrylat
chemische Form
flüssig
Füllmenge
20 ml
Dichte
1,06 g/cm3
Dynamische Viskosität min.
600 mPas
Dynamische Viskosität max.
1 500 mPas
Handfestigkeit nach min.
0,33 min
Handfestigkeit nach max.
0,83 min
Zugscherfestigkeit min.
10 N/mm2
Zugscherfestigkeit max.
22 N/mm2
Zugfestigkeit
20 N/mm2
Temperatureinsatzbereich min.
-55 °C
Temperatureinsatzbereich max.
95 °C
Eigenschaft
zieht nicht ein
Lagertemperatur min.
20 °C
Produktart
Sekundenkleber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG3361 SLOW
EAN / GTIN 4067263137771
Herstellernummer GG3361 SLOW
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Universell einsetzbar zur Verbindung unterschiedlicher Materialien. Aushärtung über Luftfeuchtigkeit.
Langsam aushärtend, hohe Festigkeit und Spaltfüllvermögen, geeignet für Metall und Hartkunststoff und alle saugfähigen Oberflächen/Materialien wie z.B. Leder, Holz, Kork.

Lieferumfang:

5 Stück Sekundenkleber, 20 g, Nr. 083361 in der gewählten Ausführung.

Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.