Pack promotionnel Petite burette à huile, 20 pièces

Réf.: GG3029 70
Nouveau produit
Fixer le prix 20 unités (0,95 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
177 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité (ml) Fixer le prix 20 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Vorteilspack Kleiner Plastiköler 20 Stück
Matériau tuyau d’écoulement plastique
Largeur récipient 30 mm
Longueur récipient 55 mm
Hauteur récipient 55 mm
Type de produit burette
Matériau récipient Plastique
Capacité 70 ml

Identification et classification

Référence article GG3029 70
Réf. fabricant GG3029 70

Description

Exécution:

Burette à pression souple et incassable en polyéthylène, résistante à l’huile, aux acides et aux carburants, pour tous types de produits antirouille et d’huiles.
Burette à soufflets avec pompe pour une distribution de liquide dosée, avec capuchon de protection imperdable au niveau du bec.

Livraison:

20 burettes à huile en plastique 083529, dans la version choisie.