Paquete económico de aceitera pequeña de plástico, 20 unidades

Número de artículo: GG3029 70
Establecer precio 20 unidades (0,95 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
104 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad (ml) Establecer precio 20 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Vorteilspack Kleiner Plastiköler 20 Stück
Material tubo de salida plástico
Anchura recipiente 30 mm
Longitud recipiente 55 mm
Altura del recipiente 55 mm
Tipo de producto Lubricador
Material envase Plástico
Capacidad 70 ml

Identificación y clasificación

Número de artículo GG3029 70
Número del fabricante GG3029 70

Descripción

Ejecución:

Lubricador de presión de polietileno, irrompible, elástico, resistente al aceite, los ácidos y los combustibles, para desoxidantes y aceites de todo tipo.
Lubricador de fuelle con bombeo para el suministro dosificado de líquidos, con cubierta protectora imperdible en la boquilla de salida.

Volumen de suministro:

20 unidades del engrasador de plástico n.º 083529 en la versión seleccionada.