SAMOA GmbH Vorteilspack Kleiner Plastiköler 20 Stück

Artikel-Nr.: GG3029 70
Setpreis 20 Stück (0,95 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
148 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Fassungsvermögen (ml) Setpreis 20 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Vorteilspack Kleiner Plastiköler 20 Stück
Material Auslaufrohr Kunststoff
Breite Behälter 30 mm
Länge Behälter 55 mm
Höhe Behälter 55 mm
Produktart Öler
Material Behälter Kunststoff
Fassungsvermögen 70 ml

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG3029 70
Herstellernummer GG3029 70

Beschreibung

Ausführung:

Unzerbrechlicher, elastischer Drucköler aus Polyethylen, öl-, säure- und kraftstoffbeständig, für Rostlöser und Öle aller Art.
Faltenbalgöler mit Pumpsägung für eine dosierte Flüssigkeitsabgabe, mit unverlierbarer Schutzkappe an der Auslauftülle.

Lieferumfang:

20 Stück Plastiköler Nr. 083529 in der gewählten Ausführung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb