{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Forma básica | redondo | |
| Grosor de la placa de corte S | 4,76 mm | |
| Longitud de la placa de corte L | 12,7 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del filo de corte l | 12,7 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 12,7 mm | |
| Radio angular R | 6,35 mm | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 7 grados | |
| Código ISO | RCMX 1204 | |
| Modelo de rompevirutas | SM | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante | HB7020-2 | |
| Grupo de arranque de virutas | P (acero) | |
| Grupo de aplicación de herramientas | mittlere Bearbeitung | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Clase | HB7020 | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | M (desde arriba y fijado sobre taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | RCMX 1204 | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 | RCMX 1204 | |
| Designación plaquita de corte | RCMX 1204 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Cantidad de cortes | 4 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Acero (P) | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado; Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Condición de corte | interrumpido | |
| Número de opciones de uso | 4 ud. | |
| Contenido | 50 ud. |
| Número de artículo | GG2826 1204 | |
| EAN / GTIN | 4069515079389 | |
| Número del fabricante | GG2826 1204 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |