• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vyměnitelná břitová destička RCMX na střední obrábění 50 ks, HB7020-2, Velikost: 1204

Artiklové číslo: GG2826 1204
Nový produkt
Nastavit cenu 50 ks (CZK 117,06 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Nastavit cenu 50 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Základní tvar kulatá
Tloušťka řezné destičky S 4,76 mm
Délka řezné destičky L 12,7 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 12,7 mm
Průměr řezné destičky d 12,7 mm
Rohový rádius R 6,35 mm
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupeň
ISO kód RCMX 1204
Provedení lamače třísek SM
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce HB7020-2
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Skupina použití nástroje mittlere Bearbeitung
Povlak bez povlaku
Typ HB7020
Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky RCMX 1204
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 RCMX 1204
Označení řezné destičky RCMX 1204
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Toleranční třída M
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný
Počet možností použití 4 ks
Obsah 50 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG2826 1204
EAN / GTIN 4069515079389
Číslo výrobce GG2826 1204
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
mokré max.