{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Formă de bază | rotund | |
| Grosimea plăcuței de tăiere S | 4,76 mm | |
| Lungimea plăcuței de tăiere L | 12,7 mm | |
| Model cu plăcuță | neutru | |
| Lungimea muchiei așchietoare l | 12,7 mm | |
| Diametrua plăcuței de tăiere d | 12,7 mm | |
| Rază la colţ R | 6,35 mm | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 7 grad | |
| Cod ISO | RCMX 1204 | |
| Execuție spargere așchii | SM | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de așchiere, specifică producătorului | HB7020-2 | |
| Grupa de aşchiere | P (oţel) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | mittlere Bearbeitung | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Categorie | HB7020 | |
| Tip de fixare placă de tăiere | M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | RCMX 1204 | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | RCMX 1204 | |
| Denumire Inserție de tăiere | RCMX 1204 | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Număr de tăişuri | 4 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Recomandat pentru material | Oțel (P) | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Condiţie de tăiere | întrerupt | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 4 buc. | |
| Cuprins | 50 buc. |
| Cod articol | GG2826 1204 | |
| EAN / GTIN | 4069515079389 | |
| Număr producător | GG2826 1204 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |