Opakowanie ekonomiczne, wiertło z VHM HOLEX Pro Inox z chwytem walcowym DIN 6535 HA, 5 sztuk

Nr art.: GG2685 10
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 249,89 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
79 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
VHM
Norma
DIN 6537 L
Powłoka
AlTiN
Min. średnica skrawania Dc min.
10 mm
Klasa tolerancji wg ISO
m7
Długość całkowita L
103 mm
Długość rowków mocujących Lc
61 mm
Średnica trzonka DS
10 mm
Kątownik, 1. stopień
140 stopni
Min. kąt linii śrubowej
30 stopni
Chłodzenie wewnętrzne
tak, przy 25 bar
Liczba ostrzy Z
2
Zawartość
zestaw
Liczba elementów
5 szt.
Posuw f
0,12 mm/obr.
Minimalnie na mokro
nadaje się warunkowo
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL01000115
Kształt uchwytu
Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
10 mm
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Długość chwytu LS
40 mm
Wykonanie chwytu
HA
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
HOLEX Pro Inox VHM Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA
Możliwość konfiguracji
nie
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza
1,82 mm
Kierunek skrętu
prawe
Skok spiralny
54,41 mm
Grupa skrawania
M (stal nierdzewna); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
VHM
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji
m7
Długość użytkowa L1
46 mm
Długość funkcjonalna
83 mm
Maks. prędkość obrotowa
2 500 min-1
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Nośnik danych
Bez nośnika danych
Proces obróbki
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy
niebieski
Rodzaj produktu
Wiertło
Wersja (xD)
6×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia
46 mm
Posuw w
INOX < 900 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2685 10
EAN / GTIN 4067263087922
Numer producenta GG2685 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
140
Al > 10% Si:
N
120
Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
90
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal INOX < 900 N/mm²
M
55
Stal INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
35
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wydajna obróbka otworów szczególnie do pracy w stalach nierdzewnych i kwasoodpornych.
Proste ostrza główne o zoptymalizowanym kształcie krawędzi skrawającej zapewniają lepsze łamanie wiórów. Powiększone komory wiórów zapewniają doskonałe odprowadzanie wiórów.Zwiększona odporność na zużycie dzięki udoskonalonemu substratowi z węglika spiekanego i powłoce odpornej na wysoką temperaturę.
Jak numer 122685.
Kształt HB dostarczany w takiej samej cenie z nr GG 1286. Kształt HB dostępny tylko od ⌀ ≥ 3 mm.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.