• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Opakowanie ekonomiczne, płytka skrawająca DNMG, obróbka średnio dokładna, 30 sztuk, HB7020-2

Nr art.: GG2438 160410L
Nowy produkt
Ustaw cenę 30 Sztuka (PLN 39,59 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Ustaw cenę 30 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gatunek HB7020-2
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów SM
liczba sztuk 30
głębokość skrawania ap 0,3 mm - 4 mm
posuw f 0,2 mm/obr. - 0,5 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 130 mm/min - 370 mm/min
Zawartość 251038 HB7020-2
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne P
Głębokość skrawania ap min. 0,65 mm
Głębokość skrawania ap maks. 4 mm
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2438 160410L
EAN / GTIN 4067263094616
Numer producenta GG2438 160410L
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle