{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się warunkowo | |
| Kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Grubość płytki skrawającej | 4,76 mm | |
| Długość płytki skrawającej | 15,875 mm | |
| Rodzaj płytki skrawającej | prawo | |
| Długość krawędzi tnącej | 15,875 mm | |
| Średnica płytki skrawającej | 9,525 mm | |
| Promień naroża | 1 mm | |
| Kąt narożny | 55 stopni | |
| Kod ISO | DNMG 160410R | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Powłoka | wersja powlekana | |
| Grubość płytki skrawającej | 4,76 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | DNMG | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | DNMG | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | DNMG 160410R | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Do materiału | Stal (P) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Warunek skrawania | przerywanie | |
| Zawartość | 30 szt. |
| Numer artykułu | GG2438 160410R | |
| EAN / GTIN | 4067263094593 | |
| Numer producenta | GG2438 160410R | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |