• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička DNMG na střední obrábění, 30 ks, HB7020-2

Artiklové číslo: GG2438 160410L
Nový produkt
Nastavit cenu 30 ks (CZK 204,17 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Nastavit cenu 30 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky 4,76 mm
Délka řezné destičky 15,875 mm
Provedení řezné destičky levý
Délka řezné hrany 15,875 mm
Průměr řezných destiček 9,525 mm
Rohový rádius 1 mm
Rohový úhel 55 stupeň
ISO kód DNMG 160410L
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Povlak s povlakem
Tloušťka řezné destičky 4,76 mm
Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky DNMG
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 DNMG
Označení řezné destičky DNMG 160410L
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 2 ks
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Podmínka řezání přerušovaný
Obsah 30 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG2438 160410L
EAN / GTIN 4067263094616
Číslo výrobce GG2438 160410L
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
mokré max.