GARANT Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück HB7020-2

Artikel-Nr.: GG2438 160410L
Neuheit
Setpreis 30 Stück (8,17 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Setpreis 30 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB7020-2
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher SM
Stückzahl 30
Schnitttiefe ap 0,3 mm - 4 mm
Vorschub f 0,2 mm/U - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 130 mm/min - 370 mm/min
Inhalt 251038 HB7020-2
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnitttiefe ap min 0,65 mm
Schnitttiefe ap max 4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG2438 160410L
EAN / GTIN 4067263094616
Herstellernummer GG2438 160410L
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich