• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Opakowanie ekonomiczne, płytka skrawająca DNMG, obróbka średnio dokładna, 30 sztuk, HB7020-2

Nr art.: GG2438 160405R
Nowy produkt

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Ustaw cenę 30 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się warunkowo
Kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej 4,76 mm
Długość płytki skrawającej 15,875 mm
Rodzaj płytki skrawającej prawo
Długość krawędzi tnącej 15,875 mm
Średnica płytki skrawającej 9,525 mm
Promień naroża 0,5 mm
Kąt narożny 55 stopni
Kod ISO DNMG 160405R
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania P (stal)
Powłoka wersja powlekana
Grubość płytki skrawającej 4,76 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej DNMG
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 DNMG
Oznaczenie płytki skrawającej DNMG 160405R
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 2 szt.
Do materiału Stal (P)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Warunek skrawania przerywanie
Zawartość 30 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2438 160405R
EAN / GTIN 4067263094555
Numer producenta GG2438 160405R
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
ciągle
 
maksymalnie na mokro