Opakowanie ekonomiczne, frezy miniaturowy z VHM HPC GARANT Master Steel, 5 sztuk

Nr art.: GG2295 4,5
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 83,01 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka
TiAlN
Strategia skrawania
HPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z
3
Średnica skrawania Dc
4,5 mm
Długość skrawania Lc
8 mm
Długość całkowita L
50 mm
Średnica trzonka DS
6 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej
45 stopni
Klasa tolerancji
e8
Szerokość sfazowania naroży
0,03 mm
Materiał skrawający
VHM
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Liczba elementów
5 szt.
Minimalnie na mokro
nadaje się warunkowo
Posuw na ząb – obcinanie fz
0,028 mm
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Posuw na ząb – frezowanie rowków fz
0,025 mm
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL00600105
Kształt uchwytu
Chwyt gładki
Obróbka na sucho
nadaje się
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Wielkość uchwytu
6
Długość chwytu LS
36,9 mm
Wykonanie chwytu
HA
Powietrze
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
GARANT Master Steel VHM-Mini-Fräser HPC
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z
3
Kierunek skrętu
prawe
Liczba wersji narożnych
1
narożnik/krawędź
1
Wykonanie naroża
Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży
45 stopni
Kod kształtu, specyficzny dla producenta
N
Kierunek dosuwu
Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych
3
Posuw na ząb w
stal < 900 N/mm2
Grupa skrawania
K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi
N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
VHM
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1
8 mm
Długość funkcjonalna
10 mm
Maks. prędkość obrotowa
45 000 min-1
Masa
17,4 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Norma
Werksnorm
Nośnik danych
Bez nośnika danych
Proces obróbki
Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie płaszczyzn (FPL); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy
zielony
Rodzaj produktu
frez kątowy
Zawartość
zestaw
Współczynnik korekcyjny fz
1,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2295 4,5
EAN / GTIN 4067263091509
Numer producenta GG2295 4,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
290
Al > 10% Si:
N
240
Stal < 500 N/mm²
P
140
Stal < 750 N/mm²
P
120
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
70
Stal < 1400 N/mm²
P
50
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
żeliwo szare (sferoidalne)
K
85
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wyjątkowo krótkie ostrze zapewnia maksymalną stabilność. Długość chwytu wg DIN dla lepszego podparcia elementu w uchwycie. Takie rozwiązanie znacznie zwiększa trwałość narzędzia.
Oszczędność kosztów ostrzenia: ponieważ zamiast ostrzyć, lepiej zastąpić zużyty frez miniaturowy z VHM nowym.
Jak nr 202295.