• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Pack promotionnel Mini-fraise carbure monobloc HPC GARANT Master Steel, 5 pièces

Réf.: GG2295 4,5
Fixer le prix 5 unités (20,72 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Fixer le prix 5 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement TiAlN
Stratégie d’usinage HPC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 3
Diamètre des dents Dc 4,5 mm
Longueur de coupe Lc 8 mm
Longueur totale L 50 mm
Diamètre de queue DS 6 mm
Angle d’hélice 45 degré
Classe de tolérance e8
Profondeur de coupe max. L2 8 mm; 6,75 mm
Largeur du chanfrein de bec 0,03 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Arrosage interne non
Nombre de pièces 5 pc.
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Type de queue HA
Lubrifiant oui
Série Master Steel
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Type de fraise ISO N
Coin / Arête 1
Angles comme chanfrein
angle du chanfrein de bec 45 degré
Direction de l’approche position horizontale, oblique et verticale
Interface interface 1
Longueur utile L1 8 mm
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage dressage (FEC); rainurage (FNU)
Bague de couleur vert
type de produit fraise à dresser
Sommaire kit/assortiment
Facteur de correction fz 1,5
Profondeur de coupe min. 0,03 mm

Identification et classification

Référence article GG2295 4,5
EAN / GTIN 4067263091509
Réf. fabricant GG2295 4,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
290
Alu > 10% Si
N
240
Acier < 500 N/mm²
P
140
Acier < 750 N/mm²
P
120
Acier < 900 N/mm²
P
100
Acier < 1100 N/mm²
P
70
Acier < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fonte GG(G)
K
85
Uni
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Arête extra courte pour une stabilité maximale. Longueur de queue suivant DIN pour un meilleur maintien de l'outil dans le porte-outils. La durée de vie de l'outil est ainsi considérablement accrue.
Faites des économies sur les frais de réaffûtage: il est en effet plus avantageux d'utiliser les mini-fraises en carbure monobloc jusqu'à la limite d'usure que de les réaffûter.
Comme 202295.