• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení – mini fréza GARANT Master Steel HPC z tvrdokovu, 5 kusů

Artiklové číslo: GG2295 4,5
Nastavit cenu 5 kusy (CZK 518,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Nastavit cenu 5 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak
TiAlN
Strategie obrábění
HPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z
3
Průměr břitu Dc
4,5 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc
8 mm
Celková délka L
50 mm
Průměr hřídele DS
6 mm
Úhel šroubovice
45 stupně
Toleranční třída
e8
Šířka rohového zkosení
0,03 mm
Řezný materiál
TK
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Počet přepážek
5 ks
Mokré minimální
omezené použití
Posuv na zub při lemování fz
0,028 mm
Mokré maximální
vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz
0,025 mm
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL00600105
Formulář záznamu
Hladký dřík
Suché obrábění
vhodný
Třída tolerance upínače
h6
Velikost upínače
6
Délka stopky LS
36,9 mm
Provedení stopky
HA
Vzduch
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
GARANT Master Steel VHM-Mini-Fräser HPC
Tolerance průměru břitu
Třída tolerance ISO
Počet účinných břitů (přední strana) Z
3
Směr šroubovice
pravý
Počet rohových verzí
1
Roh / hrana
1
Rohové provedení
Jako fazetka
Úhel rohového zkosení
45 stupně
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce
N
Směr přistavení
Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek
3
Posuv na zub v
ocel < 900 N/mm2
Skupina obrobitelnosti
K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Skupina použití nástroje
N
Řezné materiály, označení výrobce
VHM
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Užitná délka L1
8 mm
Funkční délka
10 mm
Otáčky max.
45 000 min-1
Hmotnost
17,4 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plný tvrdý kov
Norma
Werksnorm
Nosič dat
Bez datového nosiče
Postupy obrábění
Cirkulární frézování (frézování válcových ploch) (FZI); Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC); Rovinné frézy (FPL)
Barevný kroužek
zelená
Druh produktu
rohová fréza
Obsah
sada
Faktor korekce fz
1,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG2295 4,5
EAN / GTIN 4067263091509
Číslo výrobce GG2295 4,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
290
Al > 10% Si
N
240
Ocel < 500 N/mm²
P
140
Ocel < 750 N/mm²
P
120
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
Ocel < 1400 N/mm
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
85
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Velmi krátký břit pro maximální stabilitu. Délka stopky podle DIN pro lepší opěru nástroje v uchycení. Díky tomu se výrazně prodlužuje životnost nástroje.
Ušetřete náklady na přebrušování: Neboť využití TK mini frézy až na hranici opotřebení je levnější, než běžné přebrušování.
Jako č. 202295.