Pachet GARANT Master Steel minifreze din carbură HPC, 5 bucăți

Cod articol.: GG2295 4,5
Setați prețul 5 buc. (13,04 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Setați prețul 5 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Serie Master Steel
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului GARANT Master Steel VHM-Mini-Fräser HPC
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Suprafață de prindere dreaptă
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii 6 mm
Lungimea cozii 42 mm
Ulei recomandat
Tip de coadă HA
Aer indicat în anumite condiţii
Material tăiș Carbură
Strat de acoperire TiAlN
Diametru tăiş 4,5 mm
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranţă e8
Lungime de tăiere 8 mm
Tip de freză ISO Freză
Număr de tăișuri efective, pe circumferinţă 3
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 45 grad
Numărul de versiuni de colț 1
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Lăţime teşitură 0,03 mm
Unghi teşitură 45 grad
Împărţirea tăişului la fel de bun
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 3
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă 8 mm
Lungimea totală 50 mm
Lungime funcţională 8 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare frontală; Frezare pe colţ; Frezarea canalelor
Inel colorat verde
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 1,5
Adâncime min. de tăiere 0,03 mm
Adâncime de tăiere max. 8 mm; 6,75 mm

Identificare și clasificare

Cod articol GG2295 4,5
EAN / GTIN 4067263091509
Număr producător GG2295 4,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
290
Alu > 10% Si
N
240
Oţel < 500 N/mm²
P
140
Oţel < 750 N/mm²
P
120
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
85
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Tăiş extrascurt pentru o stabilitate maximă. Lungimea cozii conform DIN, pentru o susţinere mai bună a sculei în suport. Astfel, durabilitatea sculei creşte semnificativ.
Economisiţi costurile de reascuţire: Deoarece este mai convenabil să folosiţi minifrezele din carbură monobloc până la limita de uzură decât să le reascuţiţi.
Precum Cod 202295.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate