{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Powłoka | TiAlN | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 3 | |
| Średnica skrawania Dc | 1,8 mm | |
| Długość skrawania Lc | 3 mm | |
| Długość całkowita L | 38 mm | |
| Średnica trzonka DS | 3 mm | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 45 stopni | |
| Klasa tolerancji | e8 | |
| Szerokość sfazowania naroży | 0,02 mm | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Liczba elementów | 5 szt. | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się warunkowo | |
| Vorschub pro Zahn Besäumen fz | 0,006 mm | |
| Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne | 2,7 mm | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz | 0,005 mm | |
| Eingriffsbreite max. ae | 1×D | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Master Steel | |
| Oznaczenie producenta | GARANT Master Steel VHM-Mini-Fräser HPC | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Liczba wersji narożnych | 1 | |
| narożnik/krawędź | 1 | |
| Wykonanie naroża | Wersja ze sfazowaniem | |
| Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
| Kod kształtu, specyficzny dla producenta | N | |
| Kierunek dosuwu | Poziome, ukośne i pionowe | |
| Liczba rowków wiórowych | 3 | |
| Vorschub pro Zahn in | stal < 900 N/mm2 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość użytkowa L1 | 3 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | Werksnorm | |
| Proces obróbki | Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU) | |
| Pierścień kolorowy | zielony | |
| Rodzaj produktu | frez kątowy | |
| Zawartość | zestaw | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,5 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,02 mm | |
| Głębokość cięcia w zastosowaniu | Rowki pełne |
| Numer artykułu | GG2295 1,8 | |
| EAN / GTIN | 4067263091448 | |
| Numer producenta | GG2295 1,8 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |