• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.
    • Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Opakowanie ekonomiczne, płytka skrawająca frezowa APMT 100305 TR, HB7520, 50 szt.

Nr art.: GG2129 UNI

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 50 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się
Powietrze nadaje się
Kształt podstawowy kształt kwadratowy
Grubość płytki skrawającej 3,55 mm
Długość płytki skrawającej 10 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 10 mm
Średnica płytki skrawającej 10 mm
Promień naroża 0,5 mm
Kod ISO APMT 100305 TR
Wersja łamacza wiórów STD
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi HB7520
Powłoka TiN
Gatunek HB7520
Grubość płytki skrawającej 3,55 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej APMT 100305 TR
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 APMT 100305 TR
Oznaczenie płytki skrawającej APMT 100305 TR
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P); Stal nierdzewna (M)
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Ostre krawędzie (F)
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Zawartość 50 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2129 UNI
EAN / GTIN 4067263078838
Numer producenta GG2129 UNI
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
300
Stal < 750 N/mm²
P
250
Stal < 900 N/mm²
P
240
Stal < 1100 N/mm²
P
160
Stal < 1400 N/mm²
P
125
Stal INOX < 900 N/mm²
M
180
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
żeliwo szare (sferoidalne)
K
220
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Pasuje do:

Frezy kątowe 90° HOLEX GG2123, GG2124 oraz GARANT i HOLEX nr 215800215870.

Zawartość:

50 × 215880 UNI

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne
Dla ae = 0,3 × D / ap maks. = 4,8 mm.