APMT 100305 TR UNI

Art.-nr.: GG2129 UNI
Sæt pris 50 styk (DKK 49,32 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
271 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte APMT 100305 TR
ISO-kode, vendeskærsplatte APHT100305
Type HB7520
Skæremateriale HM
Pladetykkelse 3,55 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer GG2129 UNI
EAN/GTIN 4067263078838

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
300
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
240
Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG (G)
K
220
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Passer til:

HOLEX GG2123, GG2124 samt GARANT og HOLEX hjørnefræser 90° nr. 215800215870.

Indhold:

50 × 215880 UNI

Bemærk:

Vejledende værdier for anvendelse
For ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele