Pachet avantajos plăcuțe amovibile pentru frezare APMT 100305 TR, HB7520, 50 bucăți

Cod articol.: GG2129 UNI
Setați prețul 50 buc. (6,78 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 50 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Prelucrare uscată recomandat
Aer recomandat
Formă de bază pătrat
Grosimea plăcuţei 3,55 mm
Placă de tăiere lungime 10 mm
Placă de tăiere model neutru
Lungimea muchiei de tăiere 10 mm
Diametru placă de tăiere 10 mm
Rază la colţ 0,5 mm
Cod ISO APMT 100305 TR
Execuție spargere așchii STD
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor HB7520
Strat de acoperire TiN
Categorie HB7520
Placă de tăiere grosime 3,55 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere APMT 100305 TR
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 APMT 100305 TR
Denumire Inserție de tăiere APMT 100305 TR
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 4 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel (P); Oțel inoxidabil (M)
Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare; Finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Cu margini ascuțite (F)
Condiţie de tăiere permanent
Numărul de posibilități de utilizări 4 buc.
Cuprins 50 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol GG2129 UNI
EAN / GTIN 4067263078838
Număr producător GG2129 UNI
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
300
Oţel < 750 N/mm²
P
250
Oţel < 900 N/mm²
P
240
Oţel < 1100 N/mm²
P
160
Oţel < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
220
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Adaptat pentru:

HOLEX GG2123, GG2124 precum și capete de frezat la 90° GARANT și HOLEX codurile 215800215870.

Conţinut:

50 × 215880 UNI

Notă:

Valori de referinţă
Pentru ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.