Cenově výhodné balení – frézovací vyměnitelné břitové destičky APMT 100305 TR, HB7520, 50 ks

Artiklové číslo: GG2129 UNI
Nastavit cenu 50 ks (CZK 169,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
109 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 50 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění vhodný
Vzduch vhodný
Základní tvar čtyřhranné
Tloušťka řezné destičky 3,55 mm
Délka řezné destičky 10 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 10 mm
Průměr řezných destiček 10 mm
Rohový rádius 0,5 mm
ISO kód APMT 100305 TR
Provedení lamače třísek STD
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Skupina použití nástroje HB7520
Povlak TiN
Typ HB7520
Tloušťka řezné destičky 3,55 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky APMT 100305 TR
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 APMT 100305 TR
Označení řezné destičky APMT 100305 TR
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 4 ks
Obsah 50 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG2129 UNI
EAN / GTIN 4067263078838
Číslo výrobce GG2129 UNI
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
300
Ocel < 750 N/mm²
P
250
Ocel < 900 N/mm
P
240
Ocel < 1100 N/mm²
P
160
Ocel < 1400 N/mm
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
220
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

HOLEX GG2123, GG2124 a GARANT a rohové frézy HOLEX 90° č. 215800215870.

Obsah:

50 × 215880 UNI

Poznámka:

Směrné hodnoty
Pro ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.