Pack promotionnel Plaquette de fraisage APMT 100305 TR, HB7520, 50 pièces

Réf.: GG2129 UNI
Fixer le prix 50 Unité (6,78 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
381 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 50 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Usinage à sec adaptée
Air adaptée
Forme de base forme carrée
Epaisseur plaquette 3,55 mm
Longueur de plaquette 10 mm
Type de plaquette neutre
Longueur de l’arête de coupe 10 mm
Diamètre de plaquette 10 mm
Rayon d’angle 0,5 mm
Code ISO APMT 100305 TR
Exécution brise-copeaux STD
Nuance de coupe Carbure
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); P (acier)
Groupe d’applications d’outillage HB7520
Revêtement TiN
Nuance HB7520
Epaisseur de plaquette 3,55 mm
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette APMT 100305 TR
Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 APMT 100305 TR
Désignation de la plaquette APMT 100305 TR
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Norme DIN ISO 1832
Nombre de lèvres 4 pc.
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau acier (P); acier inoxydable (M)
Procédé d’usinage dressage (FEC)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Exécution des dents arêtes vives (F)
Condition de coupe continuité
Nombre de possibilités d’utilisation 4 pc.
Sommaire 50 pc.

Identification et classification

Référence article GG2129 UNI
EAN / GTIN 4067263078838
Réf. fabricant GG2129 UNI
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
300
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
240
Acier < 1100 N/mm²
P
160
Acier < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Fonte GG(G)
K
220
Uni
 
Huile
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Adapté(s) pour:

HOLEX GG2123, GG2124 ainsi que les fraises à dresser à 90° GARANT et HOLEX 215800215870.

Contenu:

50 × 215880 UNI

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation
Pour ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.