• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Opakowanie ekonomiczne, frez zgrubny z VHM HPC, 5 sztuk

Nr art.: GG1491 8

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ d11 D (mm) Ustaw cenę 5 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 5 szt.
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka DS 8 mm
Wykonanie chwytu HB
Materiał skrawający VHM
Powłoka TiAlN
Średnica skrawania Dc 8 mm
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji d11
Długość skrawania Lc 16 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 4
Kąt pochylenia linii śrubowej 30 stopni
narożnik/krawędź 1
wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Szerokość sfazowania naroży 0,3 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita L 63 mm
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 6527
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy Bez
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG1491 8
EAN / GTIN 4045197735911
Numer producenta GG1491 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
270
Al > 10% Si:
N
190
Stal < 500 N/mm²
P
115
Stal < 750 N/mm²
P
100
Stal < 900 N/mm²
P
95
Stal < 1100 N/mm²
P
65
Stal < 1400 N/mm²
P
55
Stal INOX > 900 N/mm²
M
55
żeliwo szare (sferoidalne)
K
85
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

z profilem radełkowanym do obróbki zgrubnej.
Bardzo duża wydajność skrawania.
Mogą być stosowane jako uniwersalne frezy do obróbki zgrubnej.
bez dynamicznego skoku linii śrubowej.
Frezy o wielkości 16M MID: wymiary wg normy zakładowej.
Jak nr 205492.