TK hrubovacia fréza HPC 8

Č. pol.: GG1491 8
Nastavte cenu 5 ks (36,80 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
227 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Frézovací profil: HR
  • Tolerancia menovitého ⌀: d11
  • Počet zubov Z: 4

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 8 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6527
Frézovací profil HR
Tolerancia menovitého ⌀ d11
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní Hĺbka rezu pri obvodovom frézovaní 1×D; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HB s h6
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 16 mm
Celková dĺžka L 63 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,3 mm
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 0,04 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,045 mm
Farebný krúžok bez
Obsah 5
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky GG1491 8
EAN/GTIN 4045197735911

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
270
Hliník > 10 % si
N
190
Oceľ < 500 N/mm²
P
115
Oceľ < 750 N/mm²
P
100
Oceľ < 900 N/mm²
P
95
Oceľ < 1100 N/mm²
P
65
Oceľ < 1400 N/mm²
P
55
INOX > 900 N/mm²
M
55
GG(G)
K
85
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

S vrúbkovaným profilom na hrubovanie.
Veľmi vysoký rezný výkon.
Môže sa používať ako univerzálna hrubovacia fréza.
Bez dynamického stúpania skrutkovice.
Veľkosť 16M Technická fréza MID: Konštrukčné rozmery podľa výrobnej normy.
Ako č. 205492.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    ⌀ d11 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka