• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Opakowanie ekonomiczne, frez zgrubny z VHM HPC, 5 sztuk

Nr art.: GG1491 4

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ d11 D (mm) Ustaw cenę 5 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Kształt B
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Obróbka na sucho nadaje się
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka 6 mm
Długość chwytu 57 mm
Olej nadaje się
Wykonanie chwytu HB
Powietrze nadaje się
Materiał skrawający VHM
Powłoka TiAlN
Średnica skrawania 4 mm
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji d11
Długość skrawania 8 mm
Frez typu ISO Głowice jeżowe
Liczba czynnych ostrzy obwodowych 3
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 30 stopni
Narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Szerokość sfazowania naroży 0,3 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Podziałka ostrzy takie same
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa 8 mm
Długość całkowita 57 mm
Długość funkcjonalna 8 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 6527
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn; Frezowanie rowków; frezowanie narożników
Pierścień kolorowy Bez
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu frez kątowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG1491 4
EAN / GTIN 4045197735881
Numer producenta GG1491 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
270
Al > 10% Si:
N
190
Stal < 500 N/mm²
P
115
Stal < 750 N/mm²
P
100
Stal < 900 N/mm²
P
95
Stal < 1100 N/mm²
P
65
Stal < 1400 N/mm²
P
55
Stal INOX > 900 N/mm²
M
55
żeliwo szare (sferoidalne)
K
85
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

z profilem radełkowanym do obróbki zgrubnej.
Bardzo duża wydajność skrawania.
Mogą być stosowane jako uniwersalne frezy do obróbki zgrubnej.
bez dynamicznego skoku linii śrubowej.
Frezy o wielkości 16M MID: wymiary wg normy zakładowej.
Jak nr 205492.