• A surcharge was added to this item price.

Pachet freze de degroşare din carbură HPC ProSteel, 5 bucăți

Cod articol.: GG1491 8
Setați prețul 5 buc. (43,35 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
267 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ d11 Dc (mm) Setați prețul 5 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire Da
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Forma B
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 8 mm
Prelucrare uscată recomandat
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii 8 mm
Lungimea cozii 63 mm
Ulei recomandat
Tip de coadă HB
Aer recomandat
Material tăiș Carbură
Strat de acoperire TiAlN
Diametru tăiş 8 mm
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranţă d11
Lungime de tăiere 16 mm
Tip de freză ISO Freză
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) 4
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 30 grad
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Lăţime teşitură 0,3 mm
Unghi teşitură 45 grad
Împărţirea tăişului la fel de bun
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă 16 mm
Lungimea totală 63 mm
Lungime funcţională 16 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6527
Inel colorat Fără
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs freză monobloc

Identificare și clasificare

Cod articol GG1491 8
EAN / GTIN 4045197735911
Număr producător GG1491 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
270
Alu > 10% Si
N
190
Oţel < 500 N/mm²
P
115
Oţel < 750 N/mm²
P
100
Oţel < 900 N/mm²
P
95
Oţel < 1100 N/mm²
P
65
Oţel < 1400 N/mm²
P
55
INOX > 900 N/mm²
M
55
GG(G)
K
85
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Cu profil pentru degroşare. Pentru o rată de îndepărtare a materialului foarte ridicată. Se poate utiliza ca freză universală de degroşat.
Fără pas dinamic al spiralei. Ref. 16M Freză MID: Dimensiuni conform normelor de fabricaţie.
Similar Cod 205492.