• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Opakowanie ekonomiczne, frez zgrubny z VHM HPC, 5 sztuk

Nr art.: GG1491 16M

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ d11 D (mm) Ustaw cenę 5 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 5 szt.
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka DS 16 mm
Wykonanie chwytu HB
Materiał skrawający VHM
Powłoka TiAlN
Średnica skrawania Dc 16 mm
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji d11
Długość skrawania Lc 48 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 4
Kąt pochylenia linii śrubowej 30 stopni
narożnik/krawędź 1
wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Szerokość sfazowania naroży 0,5 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita L 110 mm
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 6527
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy Bez
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG1491 16M
EAN / GTIN 4045197735966
Numer producenta GG1491 16M
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
270
Al > 10% Si:
N
190
Stal < 500 N/mm²
P
115
Stal < 750 N/mm²
P
100
Stal < 900 N/mm²
P
95
Stal < 1100 N/mm²
P
65
Stal < 1400 N/mm²
P
55
Stal INOX > 900 N/mm²
M
55
żeliwo szare (sferoidalne)
K
85
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

z profilem radełkowanym do obróbki zgrubnej.
Bardzo duża wydajność skrawania.
Mogą być stosowane jako uniwersalne frezy do obróbki zgrubnej.
bez dynamicznego skoku linii śrubowej.
Frezy o wielkości 16M MID: wymiary wg normy zakładowej.
Jak nr 205492.