Opakowanie ekonomiczne, frez kulisty z VHM, 5 sztuk

Nr art.: GG1125 1
Ustaw cenę 5 sztuki (PLN 65,75 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
816 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h10 DC (mm) Ustaw cenę 5 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Frez do pogłębiania
Powłoka TiAlN
Średnica skrawania Dc 1 mm
Długość skrawania Lc 3 mm
Promień R 0,5 mm
Długość całkowita L 50 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 2
Kąt pochylenia linii śrubowej 30 stopni
Materiał skrawający VHM
Klasa tolerancji h10
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Liczba elementów 5 szt.
Minimalnie na mokro nadaje się warunkowo
Posuw na ząb – obcinanie fz 0,006 mm
Maks. głębokość cięcia, Frezowanie kopiowe 0,05 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Maks. szerokość natarcia ae 0,05×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00600105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wielkość uchwytu 6
Posuw na ząb – kopiowanie fz 0,006 mm
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się warunkowo
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VHM-Vollradiusfräser
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 2
Kierunek skrętu prawe
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja promieniowa
Promień naroża R 0,5 mm
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 2
Posuw na ząb w stal < 900 N/mm2
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Grupa zastosowań narzędzi N
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM TIALN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 3,8 mm
Długość funkcjonalna 32 mm
Masa 21 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie profilowe (FPR); Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Pierścień kolorowy Bez
Zawartość zestaw
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,01 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Frezowanie kopiowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG1125 1
EAN / GTIN 4045197735997
Numer producenta GG1125 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
350
Al > 10% Si:
N
250
Stal < 500 N/mm²
P
160
Stal < 750 N/mm²
P
140
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
70
Stal < 55 HRC
H
50
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
żeliwo szare (sferoidalne)
K
120
CuZn
N
320
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Jak nr 207125.