Komplet radiusnih VHM-rezkarjev, 5 kosov

Št. art.: GG1125 1
Nastavi ceno 5 kos (11,40 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
363 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ h10 DC (mm) Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h10
  • Število zob Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 1 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h10
Število zob Z 2
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,5×D pri robljenju; 0,05×D pri kopirnem rezkanju
Držalo DIN 6535 HA s h6
Dolžina rezil Lc 3 mm
Radij R 0,5 mm
Celotna dolžina L 50 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 0,006 mm
Podajanje fz za kopirno rezkanje v jeklo < 900 N/mm2 0,006 mm
Vsebina 5
Vrsta izdelka Radiusni in krogelni rezkarji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG1125 1
EAN/GTIN 4045197735997
Številka proizvajalca GG1125 1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
350
Al > 10% Si
N
250
Jeklo < 500 N/mm
P
160
Jeklo < 750 N/mm
P
140
Jeklo < 900 N/mm
P
130
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
70
Jeklo < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Kot art. 207125.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov