• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Pachet freze din carbură cu cap sferic, 5 bucăți

Cod articol.: GG1125 1
Setați prețul 5 bucăți (14,65 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.306 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h10 DC (mm) Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Freză de matrițe
Strat de acoperire TiAlN
Diametru tăiş Dc 1 mm
Lungime de tăiere Lc 3 mm
Rază R 0,5 mm
Lungimea totală L 50 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 2
Unghi de răsucire 30 grade
Material tăiș Carbură
Clasa de toleranţă h10
Număr de piese 5 buc.
Umiditate minimă indicat în anumite condiţii
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,006 mm
Umiditate maximă recomandat
Eingriffsbreite max. ae 0,5×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Clasa de toleranță la prindere h6
Vorschub pro Zahn Kopierfräsen fz 0,006 mm
Tip de coadă HA
Aer indicat în anumite condiţii
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-Vollradiusfräser
Grupa de aşchiere H (materiale tari); K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 2
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Vorschub pro Zahn in oțel < 900 N/mm2
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare formă (frezare matrițe) (FFO); Freză de copiat
Cuprins set
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime de tăiere utizare Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol GG1125 1
EAN / GTIN 4045197735997
Număr producător GG1125 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Oţel < 500 N/mm²
P
160
Oţel < 750 N/mm²
P
140
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
80
Oţel < 1400 N/mm²
P
70
Oţel < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Similar Cod 207125.