• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Opakowanie ekonomiczne, frez kulisty z VHM, 5 sztuk

Nr art.: GG1125 1,8

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h10 DC (mm) Ustaw cenę 5 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka DS 6 mm
Wykonanie chwytu HA
Materiał skrawający VHM
Powłoka TiAlN
Średnica skrawania Dc 1,8 mm
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji h10
Długość skrawania Lc 5 mm
Frez typu ISO Frezy do profili okrągłych
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 2
Kierunek skrętu prawe
Kąt pochylenia linii śrubowej 30 stopni
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja promieniowa
Promień naroża R 0,9 mm
Promień R 0,9 mm
Podziałka ostrzy takie same
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita L 50 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Rodzaj produktu Frez do pogłębiania
Współczynnik korekcyjny fz 1,25

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG1125 1,8
EAN / GTIN 4045197909343
Numer producenta GG1125 1,8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
350
Al > 10% Si:
N
250
Stal < 500 N/mm²
P
160
Stal < 750 N/mm²
P
140
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal < 1100 N/mm²
P
80
Stal < 1400 N/mm²
P
70
Stal < 55 HRC
H
50
Stal INOX < 900 N/mm²
M
80
Stal INOX > 900 N/mm²
M
70
żeliwo szare (sferoidalne)
K
120
CuZn
N
320
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Jak nr 207125.