{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu |
Frez do pogłębiania
|
|
| Powłoka |
TiAlN
|
|
| Średnica skrawania Dc |
20 mm
|
|
| Długość skrawania Lc |
26 mm
|
|
| Promień R |
10 mm
|
|
| Długość całkowita L |
92 mm
|
|
| Średnica trzonka DS |
20 mm
|
|
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z |
2
|
|
| Kąt pochylenia linii śrubowej |
30 stopni
|
|
| Materiał skrawający |
VHM
|
|
| Klasa tolerancji |
h10
|
|
| Chłodzenie wewnętrzne |
nie
|
|
| Wlot płynu chłodząco-smarowego |
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
|
|
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego |
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
|
|
| Liczba elementów |
5 szt.
|
|
| Minimalnie na mokro |
nadaje się warunkowo
|
|
| Posuw na ząb – obcinanie fz |
0,12 mm
|
|
| Maksymalnie na mokro |
nadaje się
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny
|
|
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 |
chwyt walcowy
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
ZYL02000105
|
|
| Kształt uchwytu |
Chwyt gładki
|
|
| Obróbka na sucho |
nadaje się warunkowo
|
|
| Klasa tolerancji uchwytu |
h6
|
|
| Wielkość uchwytu |
20
|
|
| Posuw na ząb – kopiowanie fz |
0,135 mm
|
|
| Wykonanie chwytu |
HA
|
|
| Powietrze |
nadaje się warunkowo
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
tak
|
|
| Oznaczenie producenta |
VHM-Vollradiusfräser
|
|
| Tolerancja średnicy skrawania |
Klasa tolerancji wg ISO
|
|
| liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z |
2
|
|
| Kierunek skrętu |
prawe
|
|
| narożnik/krawędź |
1
|
|
| Wykonanie naroża |
Wersja promieniowa
|
|
| Promień naroża R |
10 mm
|
|
| Kierunek dosuwu |
Poziome, ukośne i pionowe
|
|
| Liczba rowków wiórowych |
2
|
|
| Posuw na ząb w |
stal < 900 N/mm2
|
|
| Grupa skrawania |
K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
|
|
| Grupa zastosowań narzędzi |
N
|
|
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta |
VHM TIALN
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1
|
|
| Długość funkcjonalna |
67 mm
|
|
| Masa |
440 g
|
|
| Kierunek skrawania |
Prawotnący
|
|
| Wykonanie narzędzia |
Lity węglik
|
|
| Norma |
Werksnorm
|
|
| Nośnik danych |
Bez nośnika danych
|
|
| Proces obróbki |
Frezowanie profilowe (FPR); Frezowanie płaszczyzn (FPL)
|
|
| Pierścień kolorowy |
Bez
|
|
| Zawartość |
zestaw
|
|
| Współczynnik korekcyjny fz |
1,25
|
| Numer artykułu | GG1125 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197736109 | |
| Numer producenta | GG1125 20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |