Paquete económico de taladros cortos con recubrimiento TiAlN HSS-E, 10 unidad

Número de artículo: GG1115 10
Establecer precio 10 unidades (13,80 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) Establecer precio 10 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte
HSS-E
Norma
DIN 1897
Recubrimiento
TiAlN
Diámetro del filo, mín. Dc min.
10 mm
Clase de tolerancia ISO
h8
Longitud total L
89 mm
Longitud de ranura de viruta Lc
43 mm
Diámetro vástago DS
10 mm
Ángulo, 1.er escalón
118 grados
Refrigeración interior
no
Cantidad de cortes Z
2
Contenido
juego
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Número de piezas
10 ud.
Avance f
0,09 mm/rev.
Húmedo máximo
adecuado
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL01000105
Forma de asiento
Mango liso
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
10 mm
Tipo de alojamiento
Espiga
Clase de tolerancia del asiento
h6
Longitud vástago LS
46 mm
Aceite
adecuado
Ejecución del mango
HA
Lubricante refrigerante
sí
Configurable
no
Tolerancia diámetro del filo
Clase de tolerancia ISO
Diámetro del cuerpo D4
10 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo
3,1 mm
Sentido de torcimiento
derecha
Forma de rectificado
C
Grupo de arranque de virutas
K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante
HSCO/ FIRE
Interfaz
Punto de separación 1
Clase de tolerancia
h8
Longitud útil L1
34 mm
Longitud funcional
85,9 mm
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Acero macizo
Soporte de datos
Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado
Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color
color verde
Tipo de producto
Broca maciza
Profundidad máxima de perforación recomendada
28 mm
Avance en
INOX < 900 N/mm2

Identificación y clasificación

Número de artículo GG1115 10
EAN / GTIN 4069515044608
Número del fabricante GG1115 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
75
Aluminium (med korte spåner)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
40
Stål < 900 N/mm²
P
35
Stål < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG (G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Perforaciones precisas gracias a una alta precisión de concentricidad y un perfil de ranura para virutas especial.
Con agudizado forma C a partir de tamaño 2,4 mm.
Como n.° 113265.

Ventaja:

Ideales para trabajos de taladrado con poca profundidad (aprox. 2− 4 × D) en máquinas CN y máquinas automáticas.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.