Cenově výhodné balení – krátké vrtáky potahované TiAlN HSS-E, 10 ks

Artiklové číslo: GG1115 10
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 345,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Norma DIN 1897
Povlak TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min. 10 mm
Třída tolerance ISO h8
Celková délka L 89 mm
Délka upínací drážky Lc 43 mm
Průměr hřídele DS 10 mm
Úhel, 1. stupeň 118 stupně
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah sada
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Počet přepážek 10 ks
Posuv f 0,09 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01000105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 10 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 46 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Průměr těla D4 10 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 3,1 mm
Směr šroubovice pravý
Tvar nábrusu C
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSCO/ FIRE
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h8
Užitná délka L1 34 mm
Funkční délka 85,9 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru 28 mm
Posuv v INOX < 900 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG1115 10
EAN / GTIN 4069515044608
Číslo výrobce GG1115 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
75
Hliník (krátké třísky)
N
65
Al > 10% Si
N
60
Ocel < 500 N/mm²
P
50
Ocel < 750 N/mm²
P
40
Ocel < 900 N/mm
P
35
Ocel < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Přesné otvory díky vysoké přesnosti oběhu a speciálnímu profilu upínací drážky.
S hrotem tvar C od vel. 2,4 mm.
Jako č. 113265.

Výhoda:

Ideální pro vrtání otvorů s malou hloubkou (cca 2 − 4×D) na NC strojích a automatech.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.