{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Średnica trzonka DS | 6 mm | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment | |
| Liczba elementów | 5 szt. | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | chwyt walcowy | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 2,7 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Grupa skrawania | M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal) | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wiertła termiczne | |
| Wykonanie kołnierza | płaskie (bez kołnierza) | |
| Gwint M | M3 | |
| Min. grubość materiału | 0,7 mm | |
| Maks. grubość materiału | 2,5 mm | |
| Zalecana moc napędu | 0,7 kW | |
| zalecana prędkość obrotowa | 3 000 min-1 |
| Numer artykułu | GG0753 M3 | |
| EAN / GTIN | 4069515042802 | |
| Numer producenta | GG0753 M3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |