Komplet svedri za torno vrtanje, zvezno (brez roba) Uni, 5 kos

Št. art.: GG0753 M3
Nov izdelek
Nastavi ceno 5 kos (43,20 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Navoj Nastavi ceno 5 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Hladilno mazalno sredstvo ne
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 6 mm
Premer držala 6 mm
Vmesnik ločilno mesto 1
Največja hitrost 3.000 min-1
Smer rezanja desnorezno
Postopek obdelave vrtanje v polno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka GG0753 M3
EAN/GTIN 4069515042802
Številka proizvajalca GG0753 M3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ustvarjanje jedrnih lukenj v tankostenskih materialih s torno toploto v zelo kratkem času. Možnost uporabe na CNC, NC in pokončnih vrtalnih strojih.
Ploščati sveder za torno vrtanje (brez roba), kot št. 080753.
Standardno ali dolgo; z robom ali brez.

Uporaba:

Primerno za jeklo, nerjaveče jeklo, aluminij, baker, medenino.

Primerno za:

HOLEX ER-vpenjalne klešče št. 308964, Er-vpenjalni ključ št. 309680, HOLEX oblikovalec navoja št. 139130 ali št. 139180 in HOLEX M-Drill držalo št. 080750.