{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lubrorefrigerante | no | |
| Diametro codolo DS | 6 mm | |
| Numero di giri max. | 3.000 min-1 | |
| Contenuto | set | |
| Numero pezzi | 5 pz. | |
| Denominazione originale prodotto | Fließbohrer Flach (ohne Kragen) Uni | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Gruppo di truciolabilità | M (acciaio inox); N (metalli non ferrosi); P (acciaio) | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno (BVB) |
| Codice articolo | GG0753 M3 | |
| EAN / GTIN | 4069515042802 | |
| Codice del produttore | GG0753 M3 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |