Fordelspakning friktionsbor, fladt (uden krave) Uni, 5 stk.

Art.-nr.: GG0753 M3
Sæt pris 5 stykker (DKK 321,84 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind Sæt pris 5 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølesmøremiddel nej
Skaftdiameter DS 6 mm
Omdrejningstal maks. 3.000 min-1
Indhold set
Antal dele 5 stk.
Producentbetegnelse Fließbohrer Flach (ohne Kragen) Uni
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Spåntagningsgruppe M (rustfrit stål); N (jernfrie metaller); P (Stål)
Grænseflade skillepunkt 1
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)

Identifikation og klassificering

Artikelnummer GG0753 M3
EAN/GTIN 4069515042802
Producentnummer GG0753 M3
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fremstilling af borehuller i tyndvæggede materialer ved hjælp af friktionsvarme på kortest mulig tid. Kan bruges på CNC-, NC- og søjleboremaskiner.
Friktionsbor, fladt (uden krave), som nr. 080753.
Standard eller lang; med krave eller uden krave.

Anvendelse:

Egnet til stål, rustfrit stål, aluminium, kobber, messing.

Passer til:

HOLEX ER-spændepatroner nr. 308964, ER-spændenøgler nr. 309680, HOLEX rulletapper nr. 139130 eller nr. 139180 samt holder HOLEX M-Drill nr. 080750.