Opakowanie ekonomiczne, pistolet wydmuchowy

Nr art.: GG0125 100
Ustaw cenę 10 sztuki (PLN 42,53 / 1 sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
360 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość rurki wydmuchowej (mm) Ustaw cenę 10 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów
10 szt.
Gwint przyłączający
BSP
Przyłącze pneumatyczne
1/4 cal
Opakowanie
luzem
zasilanie energią
Zastosowanie sprężonego powietrza
Długość dyszy
100 mm
Średnica dyszy
6 mm
Materiał dyszy
metal
Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Możliwość użycia do
sprężone powietrze
Maks. wydajność przepływu, sprężone powietrze
250 l/min
Ciśnienie
6 bar
Kształt węża
Kształt spiralny
Rozmiar
1/4 cal
Materiał przyłącza
stal
Zawartość
zestaw
Rodzaj produktu
Pistolet wydmuchowy
Wąż w zestawie
tak
Typ połączenia
Złączki wtykowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG0125 100
EAN / GTIN 4067263137917
Numer producenta GG0125 100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Pistolet wydmuchowy na sprężone powietrze z tworzywa sztucznego ze stałą rurą rozpylacza 100 mm ⌀ 6 mm, wygiętą. Łatwe dozowanie i pewny chwyt dzięki rowkowanej powierzchni.

W dostawie:

Ze złączką stalową rozm. 1/4 cala.
10 sztuk pistoletów wydmuchowych nr 080125 w wybranej wersji.

Wskazówka:

Odpowiedni uchwyt pistoletu wydmuchowego patrz nr 080263 H1 i nr 955750.