Voordeelsverpakking blaaspistool

Artikelnummer: GG0125 100
Nieuw product.
Prijs instellen 10 Stuk (8,30 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
554 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte blaaspijp (mm) Prijs instellen 10 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Doorstroomwaarde bij 6 bar 250 l/min
Producttype Pistool

Identificatie en classificatie

Artikelnummer GG0125 100
EAN/GTIN 4067263137917
Nummer fabrikant GG0125 100
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Kunststof blaaspistool voor perslucht met vaste buis 100 mm ⌀ 6 mm, gebogen. Gemakkelijk doseerbaar en goede grip dankzij gegroefd oppervlak.

Kenmerk:

Inhoud 10 stuks

Levering:

Inclusief aansluitnippel gr. 1/4 inch staal.

Tip:

Zie voor geschikte blaaspistoolhouders nr. 080263 H1 en 955750.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan