{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de piese | 10 buc. | |
| Racord filetat | BSP | |
| Racord de aer comprimat | 1/4 inch | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Alimentare cu energie | Acționat cu aer comprimat | |
| Lungime duză | 100 mm | |
| Diametru duză | 6 mm | |
| Material duză | metal | |
| Materialul carcasei | plastic | |
| Recomandat pentru | aer comprimat | |
| Valoare debit max., aer comprimat | 250 l/min | |
| Presiune | 6 bar | |
| Forma furtunului | În spirală | |
| Dimensiuni | 1/4 inch | |
| Material conexiune | oțel | |
| Cuprins | set | |
| Tip produs | Pistol cu jet de aer | |
| Furtun inclus | da | |
| Tipul conexiunii | Niplu de fixare |
| Cod articol | GG0125 100 | |
| EAN / GTIN | 4067263137917 | |
| Număr producător | GG0125 100 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |