{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal værktøjer | 10 stk. | |
| Tilslutningsgevind | BSP | |
| Energiforsyning | trykluftdrevet | |
| Længde, dyse | 100 mm | |
| Diameter, dyse | 6 mm | |
| Materiale, dyse | metal | |
| Materiale, hus | kunststof | |
| Egnet til | trykluft | |
| Flowværdi maks., trykluft | 250 l/min | |
| Tryk | 6 bar | |
| Dydis | 1/4 in | |
| Materiale, tilslutning | stål | |
| Indhold | set | |
| Produkttype | blæsepistol | |
| Jungties tipas | Stikvorter |
| Artikelnummer | GG0125 100 | |
| EAN/GTIN | 4067263137917 | |
| Producentnummer | GG0125 100 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |