Paquete económico de pistola de soplado

Número de artículo: GG0125 100
Establecer precio 10 unidades (8,30 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
360 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud del tubo de soplado (mm) Establecer precio 10 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas
10 ud.
Rosca de conexión
BSP
Conexión aire comprimido
1/4 pul
Embalaje
sueltos
Suministro de energía
Funcionamiento con aire comprimido
Longitud tobera
100 mm
Diámetro boquilla
6 mm
Material tobera
metal
Material carcasa
plástico
Aptitud para
aire comprimido
Valor de flujo máx., aire comprimido
250 l/min
Presión
6 bar
Forma tubo flexible
En espiral
Tamaño
1/4 pul
Material conexión
acero
Contenido
juego
Tipo de producto
Pistola de soplado
Tubo flexible incluido
sí
Tipo de conexión
boquilla portatubos

Identificación y clasificación

Número de artículo GG0125 100
EAN / GTIN 4067263137917
Número del fabricante GG0125 100
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Pistola de soplado de plástico para aire comprimido con tubo de boquilla fijo de 100 mm ⌀ 6 mm, curvada. Dosificación fácil y buen agarre gracias a la superficie estriada.

Volumen de suministro:

Incluye boquilla de conexión tam. 1/4 pulgada, de acero.
10 unidades de la pistola de soplado n.º 080125 en la versión seleccionada.

Nota:

Encontrará soportes de pistola de soplado adecuados en n.º 080263 H1 y n.º 955750.