{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów | 10 szt. | |
| Gwint przyłączający | BSP | |
| Przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 10 bar | |
| Oznaczenie producenta | Vorteilspack Blaspistole | |
| Opakowanie | luzem | |
| zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Długość dyszy | 1,5 mm | |
| Materiał dyszy | metal | |
| Materiał obudowy | aluminium | |
| Możliwość użycia do | sprężone powietrze | |
| Maks. wydajność przepływu, sprężone powietrze | 250 l/min | |
| Ciśnienie | 6 bar | |
| Rozmiar | 1/4 cal | |
| Zawartość | zestaw | |
| Rodzaj produktu | Pistolet wydmuchowy | |
| Ciśnienie robocze maks. | 10 bar | |
| Wąż w zestawie | nie | |
| Typ połączenia | Złączki wtykowe |
| Numer artykułu | GG0118 ALU | |
| EAN / GTIN | 4067263137894 | |
| Numer producenta | GG0118 ALU | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |