Pachet pistoale cu jet de aer

Cod articol.: GG0118 ALU
Setați prețul 10 bucăți (10,43 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
396 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Setați prețul 10 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 10 buc.
Racord de aer comprimat 1/4 inch
Denumirea producătorului Vorteilspack Blaspistole
Ambalaj neambalate individual
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Diametru duză 1,5 mm
Material duză metal
Materialul carcasei metal; plastic
Recomandat pentru aer comprimat
Valoare debit max., aer comprimat 250 l/min
Presiune 6 bar
Dimensiuni 1/4 inch
Material conexiune metal
Cuprins set
Tip produs Pistol cu jet de aer
Presiune de funcționare max. 10 bar
Tip conectare Niplu de fixare

Identificare și clasificare

Cod articol GG0118 ALU
EAN / GTIN 4067263137894
Număr producător GG0118 ALU
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pentru aplicaţii universale, presiune de lucru maxim 10 bari.

Livrare:

10 bucăți de pistolete cu jet de aer cod 080118, în varianta aleasă.
Cu duză standard de 1,5 mm. Inclusiv niplu de înfişare 1/4 inch.

Notă:

Pistol cu jet de aer potrivit găsiţi la cod 080263 H1 şi cod 955750.