Pack promotionnel Soufflette

Réf.: GG0118 ALU
Fixer le prix 10 unités (10,43 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
347 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 10 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 10 pc.
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Référence fabricant Vorteilspack Blaspistole
Emballage En vrac
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Diamètre buse 1,5 mm
Matériau gicleur métal
Matériau boîtier métal; plastique
Pour air comprimé
Débit max., air comprimé 250 l/min
Pression 6 bar
Réf. 1/4 pouce
Matériau raccord métal
Sommaire kit/assortiment
Type de produit soufflette
Pression de service max. 10 bar
Type de raccordement Raccords enfichables

Identification et classification

Référence article GG0118 ALU
EAN / GTIN 4067263137894
Réf. fabricant GG0118 ALU
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Adaptation universelle, pression de service max. 10 bars.

Livraison:

10 soufflettes 080118, dans la version choisie.
Avec embout standard de 1,5 mm. Avec raccord 1/4 pouce.

Remarque(s):

Supports pour soufflettes adaptés, voir codes art. 080263 H1 et 955750.