{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet přepážek | 10 ks | |
| Připojovací závit | BSP | |
| Připojení stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
| Pracovní tlak maximální | 10 bar | |
| Označení výrobce | Vorteilspack Blaspistole | |
| Obal | volné | |
| Zásobování energií | Provoz na stlačený vzduch | |
| Délka trysky | 1,5 mm | |
| Materiál tryska | kov | |
| Materiál pouzdra | hliník | |
| Vhodné pro | stlačený vzduch | |
| Hodnota průtoku max., stlačený vzduch | 250 l/min | |
| Tlak | 6 bar | |
| Velikost | 1/4 palec | |
| Obsah | sada | |
| Druh produktu | Vyfukovací pistole | |
| Provozní tlak max | 10 bar | |
| Včetně hadice | ne | |
| Typ připojení | Zásuvné bradavky |
| Katalogové číslo | GG0118 ALU | |
| EAN / GTIN | 4067263137894 | |
| Číslo výrobce | GG0118 ALU | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |