MAIN BODY TK.GK.30-41.K.ABS25

Nr art.: G01 70562
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Środek chłodząco-smarowy nie
Seria TwinKom
Oznaczenie producenta TK.GK.30-41.K.ABS25
Złącze po stronie maszyny ABS
Min. średnica skrawania 30 mm
Maks. średnica skrawania 41 mm
Rodzaj produktu Głowica wrzecionowa
Wykonanie narzędzia stal lita
Możliwość regulacji regulacja niemożliwa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu G01 70562
EAN / GTIN 4047109262003
Numer producenta 6287004190
Numer L 236680 30-41
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET ABS TwinKom® TK.GK.30-41.K.ABS25 MAIN BODY

Wskazówka:

Ceratizit item number: 62 870 04190