MAIN BODY TK.GK.109-157.K.90.ABS80

Nr art.: G04 03000
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
Seria TwinKom
Oznaczenie producenta TK.GK.109-157.K.90.ABS80
Złącze po stronie maszyny ABS
Min. średnica skrawania Dmin 109 mm
Maks. średnica skrawania Dmax 157 mm
Kąt przyłożenia 90 stopni
Rodzaj produktu Wytaczadło nieokreślone

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu G04 03000
EAN / GTIN 4047109015036
Numer producenta 6288115792
Numer L L20060 177
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET ABS TwinKom® TK.GK.109-157.K.90.ABS80 MAIN BODY

Wskazówka:

Ceratizit item number: 62 881 15792